Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern PLJ 1200-3A Präzisionswaage - 1200g/0,001g + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern PLJ 1200-3A Präzisionswaage - 1200g/0,001g + DAkkS Kalibrierschein
Kern PLJ 1200-3A Präzisionswaage - 1200g/0,001g + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD4446
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     PLJ 1200-3A + DAkkS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage 0.001 g
präzisionswaage
präzisionswaage kern&sohn

Kern PLJ 1200-3A Präzisionswaage

+ DAkkS Kalibrierschein


Präzisionswaagenserie mit enormen Wägebereichen – ideal bei schweren Taragefäßen oder großen Proben

- Wägebereich:
1200 g.

- Ablesbarkeit: 0,001 g.

- Reproduzierbarkeit: 0,001 g.

- Linearität: 0,003 g.

- Libelle: ja.

- Wägefläche (d):11 cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit:2 s.


Kern PLJ Serie.

Ergonomisch optimiertes Bedienfeld für Links- und Rechtshänder

Interne Justierautomatik, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig.

Dehnungsmessstreifen.

Diese Waage wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu der Waage einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um einen Tag verlängern.



Weitere Suchbegriffe: Zählwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.147,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.393,97*
€ 1.658,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.365,24*
€ 1.624,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.351,58*
€ 1.608,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.270,88*
€ 1.512,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.188,56*
€ 1.414,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.162,72*
€ 1.383,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.147,31*
€ 1.365,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.