Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern PLS 8000-2A Präzisionswaage - 8200g/0,01g + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern PLS 8000-2A Präzisionswaage - 8200g/0,01g + DAkkS Kalibrierschein
Kern PLS 8000-2A Präzisionswaage - 8200g/0,01g + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD4455
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     PLS 8000-2A + DAkkS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Präzisionswaage
dosierwaage 0,01g

Kern PLS 8000-2A Präzisionswaage

+ DAkkS Kalibrierschein



- Wägebereich:8200 g.

- Ablesbarkeit: 0,01 g.

- Linearität: 0,04 g.

- Libelle: ja.

- Wägefläche (d):16 cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit:2 s.

- Gesamtabmessung komplett montiert (BxTxH): 21,5 x 34 x 10 cm.


Kern PLS Serie.

Ergonomisch optimiertes Bedienfeld für Links- und Rechtshänder.

Wägesystem- Dehnungsmessstreifen.

Standard: RS 232 Schnittstelle, GLP/ISO Protokoll, Stückzählen, Rezeptur Level-A, Prozentbetsimmung, Wägung mit Toleranzbereich.

Diese Waage wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu der Waage einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um einen Tag verlängern.


Weitere Suchbegriffe: dosierwaage, präzisionswaage kern&sohn, Analysewaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.130,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.368,98*
€ 1.629,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.354,57*
€ 1.611,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.341,03*
€ 1.595,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.270,45*
€ 1.511,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.179,53*
€ 1.403,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.153,89*
€ 1.373,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.130,58*
€ 1.345,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.