Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern CCS 10K-6 Zählsystem - 15kg/0,5g ; 300g/0,001g + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern CCS 10K-6 Zählsystem - 15kg/0,5g ; 300g/0,001g + DAkkS Kalibrierschein
Kern CCS 10K-6 Zählsystem - 15kg/0,5g ; 300g/0,001g + DAkkS Kalibrierschein
Kern CCS 10K-6 Zählsystem - 15kg/0,5g ; 300g/0,001g + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD4473
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CCS 10K-6 + DAkkS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zählsysteme
zählsysteme

Kern CCS 10K-6 Zählsystem + DAkkS Kalibrierschein

Zählsystem zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen.

Bestehend aus Referenz- und Mengenwaage.

+ DAkkS Kalibrierschein für das komplette Zählsystem!

 

 

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert.
Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll.
Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

 

Referenzwaage CFS 300-3

- Wägebereich: 300 g.

- Ablesbarkeit: 0,001 g.

- Linearität: 0,004 g.

- Kleinstes Teilgewicht (Zählen) / Stück: 0,05 g.

- Wägefläche: Ø 80 mm.

- Wägeraum: 15,8 x 14,3 x 6,4 cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Gesamtabmessung montiert: 31,5 mm x35,0 mm x 18,0 cm.

- Einschwingzeit: 2 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

 

Mengenwaage KFP 15V20M

- Wägebereich: 15 kg.

- Ablesbarkeit: 0,5 g.

- Mindestlast: 100 g.

- Wägefläche: 30 x24 cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Kabellänge: 2,5 m.

 

Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCS kann eine große Bandbreite von Einzelzählwaagen kostengünstig und effizient ersetzt werden.

Referenzwaage KERN CFS:

Diese auch einzeln einsetzbare Profi-Zählwaage KERN CFS erfüllt durch den Anschluss einer hochlastigen Wägebrücke auch höchste Ansprüche an Genauigkeit,

Wägebereich und Stückgut-Volumina.

Über Tastenblock programmierbar:

- gewünschte Referenzstückzahl.

- bekanntes Referenzgewicht.

Drei Displays für Gewichtsanzeige (eichfähig), Referenzgewicht, Gesamtstückzahl.

Speicher (PLU) für 100 Artikel mit Zusatztext.

Fill-to-target-Funktion: Zielgewicht programmierbar.

Das Erreichen des Zielwertes wird durch ein akustisches und optisches Signal angezeigt.

Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts.

 

Mengenwaage KERN KFP:

Die Mengenstückzählung findet mit hoher Präzision auf der Wägeplattform (= Wägebrücke) statt.

Edelstahl-Plattform, Unterbau Stahl lackiert.

Aluminium-Single-Point-Wägezelle (1 x 3000 e), IP65-Schutz.

Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig.

 

 

 

 

 

Weitere Suchbegriffe: Analysewaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 739,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,29*
€ 1.083,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,96*
€ 1.050,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 874,13*
€ 1.040,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,82*
€ 991,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,25*
€ 922,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 758,39*
€ 902,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,91*
€ 880,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.