Kern EOS 150K50XL Plattformwaage
+ DAkkS Kalibrierschein
Der Klassiker unter Paket- und Veterinärwaagen!
- Wägebereich: 150 kg.
- Ablesbarkeit: 50 g.
- Linearität: 100 g.
- Wägefläche: 90 x 55 cm.
- Material Wägeplatte: Edelstahl
- Kabellänge Anzeigerät: 87 cm.
- Einschwingzeit: 3 s.
- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Plattformwaage EOS.
Batterie- und Netzbetrieb.
Der Klassiker unter den Paket- und Veterinärwaagen – mit XL-Plattform und großen Wägebereichen.
Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung.
Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts, serienmäßig.
Erschütterungsfreies Wägen: per Tastendruck wird bei unruhigen Umgebungsbedingungen oder bei Tierwägung ein stabiler Mittelwert gebildet.
Waage kann mittels 2 Rollen und 1 Handgriff bequem transportiert und platzsparend verstaut werden.
Diese Waage wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu der Waage einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um einen Tag verlängern.