Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern DAB 200-2 Feuchtebestimmer - 200g/0,01g + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern DAB 200-2 Feuchtebestimmer - 200g/0,01g + DAkkS Kalibrierschein
Kern DAB 200-2 Feuchtebestimmer - 200g/0,01g + DAkkS Kalibrierschein
Kern DAB 200-2 Feuchtebestimmer - 200g/0,01g + DAkkS Kalibrierschein
Kern DAB 200-2 Feuchtebestimmer - 200g/0,01g + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD5012
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     DAB 200-2 + DAkkS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtebestimmer
Feuchtigkeitsbestimmungsgerät
kern & sohn feuchtebestimmer

Kern DAB 200-2 Feuchtebestimmer + DAkkS Kalibrierschein ( für Wägeeinheit )

Feuchtebestimmer mit bedienerfreundlichem Grafik-Display und 15 Speicherplätzen für Trocknungsprogramme.

+ DAkkS Kalibrierschein ( für Wägeeinheit )

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zusätzlich einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um einen Tag verlängern.


- Wägebereich: 200 g.

- Ablesbarkeit: 0,01 g.

- Reproduzierbarkeit: 0,01 g.

- Wägefläche: Ø 92mm.

- Wägeplatte: Aluminiumschalen

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

 

DAB 200-2.

Neue Version 2019.

Version mit geringerer Auflösung, wodurch das Abschaltkriterium schneller erreicht wird, das spart Zeit. Ideal für Schnelltests und Stichproben.

 

Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 14 mm. (siehe Bild)

1 Trocknungsprozess aktiv.

2 Aktives Heizprofil.

3 Aktives Abschaltkriterium.

4 Bisherige Trocknungszeit.

5 Aktuelle Temperatur.

6 Anzeige in Feuchte %.

7 Zwischenresultat in Feuchte %.


Halogen-Quarzglasstrahler 400 W.
Sichtfenster auf die Probe, sehr hilfreich bei der Ersteinstellung.

Waageninterner Speicher für den automatischen Ablauf von 15 Trocknungsprogrammen und 5 durchgeführte Trocknungsprozesse.

Der letzte Messwert bleibt solange im Display stehen, bis er durch eine neue Messung überschrieben wird.

50 Probenschalen inklusive.

 

 


 

Weitere Suchbegriffe: Paketwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 803,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 996,07*
€ 1.185,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 978,48*
€ 1.164,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 968,70*
€ 1.152,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 921,20*
€ 1.096,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 852,96*
€ 1.015,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 834,41*
€ 992,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,87*
€ 956,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.