Kern DBS 60-3 Feuchtebestimmer + DAkkS Kalibirerschein ( für Wägeeinheit )
Feuchtebestimmer mit Grafik-Display und 10 Speicherplätzen für Trocknungsprogramme.
+ DAkkS Kalibrierschein ( für Wägeeinheit )
Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zusätzlich einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um einen Tag verlängern.
- Wägebereich: 60 g.
- Ablesbarkeit: 0,001 g.
- Reproduzierbarkeit: 0,001 g.
- Wägefläche: Ø 95mm.
- Wägeplatte: Edelstahl
- Wägesystem: Kraftkompensation
1 Trocknungsprozess
2Bisherige Trocknungszeit
3Aktuelle Temperatur
4 Einheit der Ergebnisanzeige
5Momentaner Feuchteanteil in %
6Trocknungsmodus /Statusanzeige Trocknung
Halogen-Quarzglasstrahler 400 W.
Sichtfenster auf die Probe, sehr hilfreich bei der Ersteinstellung.
Waageninterner Speicher für den automatischen Ablauf von 10 Trocknungsprogrammen und100 durchgeführte Trocknungsprozesse.
Der letzte Messwert bleibt solange im Display stehen, bis er durch eine neue Messung überschrieben wird.
Probebezeichnung für bis zu 99 Proben, 2 stellig, frei programmierbar, wird im Messprotokoll angedruckt.
Datum und Uhrzeit-Anzeige serienmäßig.
10 Probenschalen inklusive.
Applikationshandbuch:
Viele Beispiele aus der Praxis in der Bedienungsanleitung.