Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 324-03 Gewichtssatz OIML F1 Edelstahl - 1/100g - Holzkoffer + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 324-03 Gewichtssatz OIML F1 Edelstahl - 1/100g - Holzkoffer + DAkkS Kalibrierschein
Kern 324-03 Gewichtssatz OIML F1 Edelstahl - 1/100g - Holzkoffer + DAkkS Kalibrierschein
Kern 324-03 Gewichtssatz OIML F1 Edelstahl - 1/100g - Holzkoffer + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD5069
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     324-03 + DAkkS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
gewichtssatz edelstahl f1
gewichtssatz f1
gewichtssatz

Kern 324-03 Gewichtssatz OIML F1

+ DAkkS Kalibrierschein


- Nennwert: 1g - 100g
- Form: Knopfform
- Material: Edelstahl poliert


Material Prüfgewicht: Einzelgewicht Edelstahl poliert, Milligrammgewichte Aluminium & Neusilber.
Material Koffer: Holz.
In der Tabelle ist jeweils das kleinste und das größte Gewicht aufgeführt.
Pinzette wird gratis mitgeliefert!

Dieser Gewichtssatz wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Satz einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 571,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,03*
€ 856,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,88*
€ 817,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 680,01*
€ 809,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,74*
€ 769,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,23*
€ 716,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 589,13*
€ 701,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,65*
€ 680,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.