Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern ACS 200-4 Analysewaage - 220g/0,1mg + USB Schnittstelle + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern ACS 200-4 Analysewaage - 220g/0,1mg + USB Schnittstelle + DAkkS Kalibrierschein
Kern ACS 200-4 Analysewaage - 220g/0,1mg + USB Schnittstelle + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD5089
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     ACS 200-4 + DAkkS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
analysewaage 0,1 mg
analysenwaage

Kern ACS 200-4 Analysewaage

Der Bestseller unter den Analysewaagen, mit hochwertigem Single-Cell Wägesystem.

+ DAkkS Kalibrierschein


- Wägebereich: 220 g

- Ablesbarkeit: 0,1 mg

- Reproduzierbarkeit: 0,2 mg

- Linearität: 0,3 mg

- Wägefläche: Ø 91 mm

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Wägeraum: 174 x 162 x 227 mm

- Einschwingzeit: 3s


Kern Analysewaage ACS.
Datenschnittstelle RS 232 und USB serienmäßig.

Dosierhilfe: Hoch-Stabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar.

Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit kombinierter Tara/Print-Funktion.

Zudem werden die Mischungsbestandteile der Rezeptur automatisch nummeriert und mit Nummer/Gewichtswert ausgedruckt.

Waagen-Identifikationsnummer: 4-stellig, frei programmierbar, wird im Justierprotokoll ausgedruckt.

Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage.


Single-Cell Spitzentechnologie:

Vollautomatische Herstellung der Wägezelle aus einem Stück.

Stabiles Temperatur-Verhalten.

Kurze Einschwingzeit: Stabile Wägewerte innerhalb von ca. 3 sec unter Laborbedingungen.

Hohe mechanische Robustheit.

Hohe Eckenlast-Sicherheit.

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

Weitere Suchbegriffe: Gewichtssatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.151,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.383,48*
€ 1.646,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.369,68*
€ 1.629,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.355,98*
€ 1.613,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.288,05*
€ 1.532,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.198,06*
€ 1.425,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.172,02*
€ 1.394,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.151,54*
€ 1.370,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.