Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EHA 500-1 Präzisionswaage - 500g/0,1g + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern EHA 500-1 Präzisionswaage - 500g/0,1g + DAkkS Kalibrierschein
Kern EHA 500-1 Präzisionswaage - 500g/0,1g + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD6017
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EHA 500-1 + DAkkS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage 0,1g
präzisionswaage
präzisionswaage kern&sohn

Kern EHA 500-1 Präzisionswaage

Allroundmodell mit Edelstahlwägeplatte für Labor, Industrie und den Lehrbetrieb.

+ DAkkS Kalibrierschein

- Wägebereich: 500 g

- Ablesbarkeit: 0,1 g

- Reproduzierbarkeit: 0,3 g

- Linearität: 0,3 g

- Wägeplatte: Ø 10,5 cm

- Gesamtabmessung Gehäuse (BxTxH): 22,5 cm x 16,0 cm x 5 cm

- Einschwingzeit: 3 s

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Präzisionswaage EHA.

Batterie- und Netzbetrieb serienmäßig.

Stückzählen: Referenzstückzählen wählbar. Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.

Dank der kompakten und robusten Ausführung, dem leuchtstarken Display sowie der hohen Präzision, eignet sich diese Serie ideal für den Einsatz in Labors,

Qualitätskontrolle, Produktion sowie den Schul- und Lehrbetrieb wie z. B. Biologie-, Chemie-, Physikunterricht.

Große, stoßfeste Wägeplatte aus Edelstahl, abnehmbar, dadurch leicht und hygienisch zu reinigen.

Besonders flache Bauweise.

Ergonomisch optimiertes Bedienfeld.

Einfache und komfortable 5-Tasten-Bedienung.

Großes, kontrastreiches Display, erleichtert das Ablesen.

Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße.

Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse.

Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis.

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.


Weitere Suchbegriffe: Gewichtssatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,08*
€ 225,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,54*
€ 219,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 182,70*
€ 217,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,76*
€ 204,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,01*
€ 185,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 152,62*
€ 181,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,17*
€ 166,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.