Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern HFD 3T-3IP Kranwaage - 3000kg/1000g - IP67 Schutzklasse + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern HFD 3T-3IP Kranwaage - 3000kg/1000g - IP67 Schutzklasse + DAkkS Kalibrierschein
Kern HFD 3T-3IP Kranwaage - 3000kg/1000g - IP67 Schutzklasse + DAkkS Kalibrierschein
Kern HFD 3T-3IP Kranwaage - 3000kg/1000g - IP67 Schutzklasse + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD6315
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     HFD 3T-3IP + DAkkS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät

Kern HFD 3T-3IP Kranwaage - 3000Kg/1000g - IP67

Robuste, hochauflösende Kranwaage.

+ DAkkS Kalibrierschein

- Wägebereich:600 | 1500 | 3000 kg.

- Ablesbarkeit: 200 | 500 | 1000 g.

- A:194 mm.

- B:129 mm.

- C:145mm.

- D:421 mm.

- E:383 mm.

- F:50,8 mm.

- G:50,8 mm.
 

KernHFD Serie.

Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm EN 13155 (Lose Lastaufnehmer) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit).

Die Modelle mit Zusatz IP67 verfügen über einen speziellen Staub- und Spritzwasserschutz nach Standard IP67 und eignen sich dadurch zum Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen.
Durch die stabile Konstruktion und robuste Ausführung ideal geeignet für den dauerhaften Einsatz im industriellen Umfeld.
Hohe Mobilität: dank Akkubetrieb und kompakter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten.
Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste ''eingefroren''.
Tarieren: Rücksetzen der Anzeige auf 0 bei belasteter Waage. Jetzt werden entnommene bzw. hinzugefügte Lasten direkt angezeigt.
Funk-Fernbedienung serienmäßig. Reichweite ca. 20 m. Alle Funktionen (ausgenommen ON/OFF) sind anwählbar. B×T×H 48×10×95 mm, Batterien Size AAA (2×1,5 V) inklusive.

+++ Achtung +++

Kranwaagen sind sicherheitsrelevante Artikel. Ein Bruch einer Kranwaage mit Belastung im Bereich einiger Tonnen kann zu schwerwiegenden Verletzungen oder gar Todesfolgen führen, wenn dabei Menschen getroffen werden.

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

Weitere Suchbegriffe: kern & sohn kranwaage, kranhakenwaage, Plattformwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 892,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.072,14*
€ 1.275,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.051,34*
€ 1.251,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.040,83*
€ 1.238,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 992,42*
€ 1.180,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 925,28*
€ 1.101,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 905,17*
€ 1.077,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 892,88*
€ 1.062,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.