Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern BFB 600K-1SNM Bodenwaage IP67 - 600kg/200g - Ohne Eichung + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern BFB 600K-1SNM Bodenwaage IP67 - 600kg/200g - Ohne Eichung + DAkkS Kalibrierschein
Kern BFB 600K-1SNM Bodenwaage IP67 - 600kg/200g - Ohne Eichung + DAkkS Kalibrierschein
Kern BFB 600K-1SNM Bodenwaage IP67 - 600kg/200g - Ohne Eichung + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD6502
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     BFB 600K-1SNM + DAkkS Kalibrierschein
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenwaage
bodenwaage

Kern BFB 600K-1SNM Bodenwaage - Ohne Eichung

Wägebrücke mit verschraubter Wägeplatte (IP67) und XXL Auswertegerät, mit Eichzulassung

+ DAkkS Kalibrierschein

- Wägebereich:600 kg

- Ablesbarkeit: 200 g

- Eichwert: 200 g

- Mindestlast: 4 kg

- Wägefläche:1000 x1000mm

- Kabellänge Anzeigegerät: 5 m

- Libelle: ja

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen


KernBFB Serie.

Wägeplatte von oben verschraubt, dadurch leicht abzunehmen und hygienisch und gut zu reinigen.
Wägebrücke: Stahl, lackiert Wägeplattengröße , Stahl-Riffelblech verschweißt, 4 silikonbeschichtete Stahl-Wägezellen, Staub- und Spritzwasserschutz IP67

Auswertegerät: KERN KFB-TM
Tischfuß inkl. Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig.
Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen.
Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten.

Unsere großen und schweren KERN Bodenwaagen werden zum sicheren Transport und Schutz der Messtechnik in einer stabilen Holzkiste verschickt

Bei geeichter Ausführung ist ein Grubenrahen, eine Auffahrrampe oder ein Fußplattenpaar zur Fixierung Pflicht!

+++ ACHTUNG +++

Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen.
Bitte diese Ausführung (ohne Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wird.

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.775,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.044,30*
€ 2.432,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.015,06*
€ 2.397,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.994,91*
€ 2.373,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.926,48*
€ 2.292,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.863,27*
€ 2.217,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.785,63*
€ 2.124,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.775,97*
€ 2.113,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.