Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 326-38 Blockgewicht F1 Edelstahl 20kg + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 326-38 Blockgewicht F1 Edelstahl 20kg + DAkkS Kalibrierschein
Kern 326-38 Blockgewicht F1 Edelstahl 20kg + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD6527
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     326-38 + DAkkS Kalibrierschein
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockgewicht
blockgewicht 20kg

Kern 326-38 Blockgewicht OIML F1

+ DAkkS Kalibrierschein

- Nennwert:20 kg

- Toleranz +/- mg: 100

- Abmessung:233 mm x 115 mm x 147 mm

Material Prüfgewicht: Edelstahl.

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

Weitere Suchbegriffe: Präzisionswaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.638,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.927,17*
€ 2.293,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.899,05*
€ 2.259,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.880,06*
€ 2.237,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.795,64*
€ 2.136,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.680,91*
€ 2.000,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.644,37*
€ 1.956,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.638,06*
€ 1.949,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.