Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 347-075 Schlitzgewicht M1 Edelstahl - 100 g + DAkkS Kalibrierschein inkl. Kunststoffetui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 347-075 Schlitzgewicht M1 Edelstahl - 100 g + DAkkS Kalibrierschein inkl. Kunststoffetui
Kern 347-075 Schlitzgewicht M1 Edelstahl - 100 g + DAkkS Kalibrierschein inkl. Kunststoffetui
Artikel-Nr.:
     7303-MD6559
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     347-075 + DAkkS Kalibrierschein
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitzgewicht
schlitzgewicht 100g
kern und sohn schlitzgewicht

Kern 347-075 Schlitzgewicht OIML M1
Edelstahlfeingedreht-100 g

+ DAkkS Kalibrierschein inkl. Kunststoffetui

- Nennwert:100 g

- Toleranz +/- mg:5 mg

Material Prüfgewicht:Edelstahl feingedreht

Ohne Etui kann das Gewicht nicht geliefert werden.

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

Weitere Suchbegriffe: Analysewaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,51*
€ 235,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,16*
€ 228,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 190,25*
€ 226,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,11*
€ 210,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,56*
€ 188,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 155,11*
€ 184,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,11*
€ 172,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.