Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 344-09 Gewichtssatz OIML M1 Edelstahl - 1 / 10000g mit Holz-Etui + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 344-09 Gewichtssatz OIML M1 Edelstahl - 1 / 10000g mit Holz-Etui + DAkkS Kalibrierschein
Kern 344-09 Gewichtssatz OIML M1 Edelstahl - 1 / 10000g mit Holz-Etui + DAkkS Kalibrierschein
Kern 344-09 Gewichtssatz OIML M1 Edelstahl - 1 / 10000g mit Holz-Etui + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD6596
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     344-09 + DAkkS Kalibrierschein
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
gewichtssatz m1
gewichtssatz
gewichtssatz edelstahl

Kern 344-09Gewichtssatz OIML M1
Gewichtssatz, Knopfform, Edelstahl feingedreht, Holz-Etui

+ DAkkS Kalibrierschein
- Knopfform
- Edelstahlfeingedreht
- Nennwert:
1/10000 g.

Material Prüfgewicht: EinzelgewichtEdelstahl feingedreht, Milligrammgewichte Aluminium &Neusilber.
Material Koffer:Holz.
In der Tabelle ist jeweils das kleinste und das größte Gewicht aufgeführt.
Pinzette wirdgratis mitgeliefert!

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

Weitere Suchbegriffe: Analysewaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.066,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.272,08*
€ 1.513,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.255,37*
€ 1.493,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.242,82*
€ 1.478,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.185,41*
€ 1.410,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.106,66*
€ 1.316,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.082,61*
€ 1.288,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.066,40*
€ 1.269,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.