Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EFC 60K-3L Plattformwaage - 60 kg / 5g + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern EFC 60K-3L Plattformwaage - 60 kg / 5g + DAkkS Kalibrierschein
Kern EFC 60K-3L Plattformwaage - 60 kg / 5g + DAkkS Kalibrierschein
Kern EFC 60K-3L Plattformwaage - 60 kg / 5g + DAkkS Kalibrierschein
Kern EFC 60K-3L Plattformwaage - 60 kg / 5g + DAkkS Kalibrierschein
Kern EFC 60K-3L Plattformwaage - 60 kg / 5g + DAkkS Kalibrierschein
Kern EFC 60K-3L Plattformwaage - 60 kg / 5g + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD6686
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EFC 60K-3L + DAkkS Kalibrierschein
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage

Kern EFC 60K-3L Plattformwaage

Plattformwaage mit integriertem Akku, einer leuchtstarken LED-Anzeige und einem Stativ für optimale Bedienbarkeit

+ DAkkS Kalibrierschein

- Wägebereich:60 kg.

- Ablesbarkeit:5 g.

- Reproduzierbarkeit:1 |2 g.

- Wägefläche:50 x 40cm.

- Stativhöhe: 60 cm.

-Linearität:10 g.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit:2 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

KernEFC Serie.

Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert.
Auswertegerät: Überlegene Displaygröße: Ziffernhöhe 52 mm, für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen.
Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.).
Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren.
Summieren von Gewichtswerten.
Datenschnittstelle RS-232 zum Anschluss eines Druckers serienmäßig.

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

Weitere Suchbegriffe: Einzelgewicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 361,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,01*
€ 543,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,34*
€ 527,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 438,92*
€ 522,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,42*
€ 489,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,48*
€ 469,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 378,04*
€ 449,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,26*
€ 429,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.