KernHCB 100K200 Hängewaage
Handlich und schnell!
+ DAkkS Kalibrierschein
- Wägebereich:100 kg.
- Ablesbarkeit: 200 g.
- Gehäuse-Material: Kunststoff.
- Gesamtabmessung (BxTxH): 80 mm x 45 mm x 150 mm.
- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Hängewaage KernHCB
Ideal für die schnelle Kontrollwiegung im Warenein- und -ausgang.
Unverzichtbar auch im Privatbereich zur Gewichtsbestimmung von Fischen, Wild, Früchten, Fahrradteilen, Koffern etc.
Hold-Funktion: Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise eingefroren werden.
Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste.
Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold), Messfrequenz 5 Hz.
Haken und Karabiner serienmäßig!
Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.