Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern SFE 6K-3NM Plattformwaage IP65 Schutz - 6Kg/2g - ohne Eichung + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern SFE 6K-3NM Plattformwaage IP65 Schutz - 6Kg/2g - ohne Eichung + DAkkS Kalibrierschein
Kern SFE 6K-3NM Plattformwaage IP65 Schutz - 6Kg/2g - ohne Eichung + DAkkS Kalibrierschein
Kern SFE 6K-3NM Plattformwaage IP65 Schutz - 6Kg/2g - ohne Eichung + DAkkS Kalibrierschein
Kern SFE 6K-3NM Plattformwaage IP65 Schutz - 6Kg/2g - ohne Eichung + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD6761
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     SFE 6K-3NM + DAkkS Kalibrierschein
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage kern&sohn
plattformwaage

KernSFE 6K-3NM Plattformwaage
Plattformwaage mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65 und Eichzulassung!
+ DAkkS Kalibrierschein

- Wägebereich:6 kg.

- Ablesbarkeit:2 g.

- Eichwert:2 g.

- Wägefläche:30 x 24cm.

- Abmessung Wägeplatte (BxTxH): 30 x 24 x 11 cm.

-Kabellänge Anzeigegerät:3 m.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit:2 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Kern SFE Serie.

Netzbetrieb und Akku intern serienmäßig.

Standfuß und Wandhalterung für Auswertegerät serienmäßig.

IP65-geschützte Plattformwaage mit Auswertegerät aus Edelstahl, für Industrieanwendungen, hygienisch und leicht zu reinigen.

Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, Staub- und Spritzwasserschutz IP65, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle

Auswertegerät: Edelstahl, Staub- und Spritzwasserschutz IP65, für Industrieanwendungen, hygienisch und leicht zu reinigen, Vielseitig positionierbar,

z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt.

Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts.

Ein akustisches und optisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren.

Hold-Funktion: Bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet.

PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen (nur für nicht geeichte Modelle).

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 432,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,84*
€ 668,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,11*
€ 636,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 529,77*
€ 630,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,95*
€ 583,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,37*
€ 539,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 443,52*
€ 527,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,05*
€ 514,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.