Sauter DB 500-2 Drehmomentprüfung
Komfortable Drehmoment-Prüfung von Werkzeuegen.
+ Werkskalibrierschein
- Messbereich:500 Nm.
- Ablesbarkeit: 0,1 Nm.
Sauter DB Drehmomentprüfung.
Bestens geeignet um Drehmomentschlüssel, Elektro-Handschraubendreher und Akkuschrauber zu prüfen.
Drehaufnehmer-System zur dynamischen Prüfung von Elektro-Schraubern.
Metallgehäuse für dauerhafte Anwendung in robusten Umgebungsbedinungen.
Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Messbereich an.
Hinterleuchtetes Grafik-LCD-Display.
Gummifüße mit Anti-Rutsch Funktion bei SAUTER DB 0.5-4 bis DB 10-3.
Stabile Montageplatte zur soliden Befestigung bei SAUTER DB 20-3 bis DB 50-2.
Lieferumfang: Drehaufnehmer, robuster Tragekoffer.
Interner Datenspeicher speichert bis zu 500 Messdaten.
Speicherinhalt kann per optionaler Software an den PC übertragen werden.
Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts.
In beide Drehrichtungen verwendbar.
Grenzwertfunktion Programmierung von Max/Min, in Zug- und Druckrichtung, mit Ausgabe eines akustischen und optischen Signals.
Ideale Betriebsart für effizientes und fehlerfreies Prüfen von Serienteilen.
AUTO-OFF-Funktion zur Akkuschonung.
Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung Werkskalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen Werkskalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung Werkskalibrierschein um 1 - 2 Tage verlängern.