Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 281-601 Federwaage - 1000g/10g + Werkskalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 281-601 Federwaage - 1000g/10g + Werkskalibrierschein
Kern 281-601 Federwaage - 1000g/10g + Werkskalibrierschein
Kern 281-601 Federwaage - 1000g/10g + Werkskalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD6806
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     281-601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federwaage
federwaage 1 kg
federwaage
kern & sohn federwaage

Kern 281-601 Federwaage

Präzise, mechanische Federwaage mit robusten Aluminium-Gehäuse mit g/kg-Ablesbarkeit.

+ Werkskalibrierschein


- Wägebereich:1000 g

- Ablesbarkeit:10 g

- Gehäusematerial: Aluminium

- Länge: 220 - 320mm

- Durchmesser: 12 mm

- Lastaufnahme: Klammer

- Präzision (Abweichung max.): 0,3 %

Kern Federwaage 281 Serie.

Skalenrohr aus Aluminium: robust, langlebig, rostfrei.

Gramm-/Kilogramm-Skala: Messergebnisanzeige in Gramm bzw. Kilogramm statt in N.

Druckkraftmessung: mittels eines optionalen Drucksets möglich.

Haltebügel: dank des drehbaren Haltebügels kann die Skala stets optimal in Blickrichtung ausgerichtet werden.

Hohe Präzision: Spielfreie Federlagerung mit integrierter Taraschraube für hochpräzise Justierung.

Ermüdungsfreie Edelstahl-Feder.

Clip-Öse mit freier Drehbarkeit der unteren Aufhängung um 360° bei Modellen mit [Max] = 1 kg.

Hochwertige Verarbeitung: Abriebfeste, farbig eloxierte Präzisionsskala mit hoher Auflösung für feinstes Ablesen des Messergebnisses.

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung Werks-Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen Werks-Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung Werks-Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,49*
€ 224,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,83*
€ 219,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 182,98*
€ 217,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,44*
€ 200,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,30*
€ 177,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 146,06*
€ 173,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,69*
€ 162,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.