Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kern 283-302 Federwaage - 6g/0,05g + Werkskalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 283-302 Federwaage - 6g/0,05g + Werkskalibrierschein
Kern 283-302 Federwaage - 6g/0,05g + Werkskalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD6810
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     283-302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federwaage
federwaage

Kern 283-302 Federwaage

Präzise, mechanische Federwaage mit robusten Aluminium-Gehäuse mit Newton-Ablesung.

+ Werkskalibrierschein


- Wägebereich:6 g

- Ablesbarkeit: 0,05 g

- Gehäusematerial: Aluminium

- Länge: 225 - 325mm

- Durchmesser: 12 mm

- Lastaufnahme: Klammer

- Präzision (Abweichung max.): 0,3 %

Kern Federwaage 283 Serie.

Skalenrohr aus Aluminium: robust, langlebig, rostfrei.

Newtonskala: Messergebnisanzeige in Newton.

Handgriff serienmäßig.

Schleppzeiger serienmäßig bei allen Modellen der Serie SAUTER 283 mit [Max] = 50 N.

Haltebügel: dank des drehbaren Haltebügels kann die Skala stets optimal in Blickrichtung ausgerichtet werden,

bei allen Modellen der Serie SAUTER 283 mit [Max] = 50 N.

Ermüdungsfreie Edelstahl-Feder.

Clip-Öse mit freier Drehbarkeit der unteren Aufhängung um 360°.

Hochwertige Verarbeitung: Abriebfeste, farbig eloxierte Präzisionsskala mit hoher Auflösung für feinstes Ablesen des Messergebnisses.

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung Werks-Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen Werks-Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung Werks-Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,99*
€ 302,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,28*
€ 291,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 242,83*
€ 288,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,39*
€ 271,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,45*
€ 252,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 203,60*
€ 242,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,91*
€ 224,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.