Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 287-104 Federwaage - 50g/0,5g + Werkskalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 287-104 Federwaage - 50g/0,5g + Werkskalibrierschein
Kern 287-104 Federwaage - 50g/0,5g + Werkskalibrierschein
Kern 287-104 Federwaage - 50g/0,5g + Werkskalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD6825
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     287-104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federwaage
kern & sohn federwaage
federwaage

Kern 287-104 Federwaage

Mechanische Gewichts- und Kraftmessung mit Qualitätsfeder für lange Lebensdauer.

+ Werkskalibrierschein

- Wägebereich: 50 g.

- Ablesbarkeit: 0,5 g.

- Gehäusematerial: Kunststoff.

- Länge: 225 - 300mm.

- Durchmesser: 12 mm.

- Lastaufnahme: Klammer.

- Präzision (Abweichung max.): 0,3 %.

Kern Federwaage 287 Serie.
Optimiertes Preis-/Leistungsverhältnis dank transparentem Kunststoffgehäuse, ideal für Schulen und Bildungseinrichtungen.
Hohe Präzision: Spielfreie Federlagerung mit integrierter Taraschraube für hochpräzise Justierung.
Ermüdungsfreie Edelstahl-Feder.
Abriebfreie, farbige Präzisionsskala mit hoher Auflösung.
Dank drehbarem Innenrohr bleibt die Skala stets optimal abzulesen.
Die serienmäßig mitgelieferte Aufhängevorrichtung kann bequem gegen eine andere ausgetauscht werden, dadurch individuell an das Wägegut anpassbar.


Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung Werks-Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen Werks-Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung Werks-Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,67*
€ 194,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,04*
€ 192,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,42*
€ 190,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,29*
€ 176,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,77*
€ 155,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 127,93*
€ 152,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,67*
€ 141,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.