Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EFS 500-2 Schulwaage - 500g/0,01g + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern EFS 500-2 Schulwaage - 500g/0,01g + DAkkS Kalibrierschein
Kern EFS 500-2 Schulwaage - 500g/0,01g + DAkkS Kalibrierschein
Kern EFS 500-2 Schulwaage - 500g/0,01g + DAkkS Kalibrierschein
Kern EFS 500-2 Schulwaage - 500g/0,01g + DAkkS Kalibrierschein
Kern EFS 500-2 Schulwaage - 500g/0,01g + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD6836
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EFS 500-2 + DAkkS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kalibrierschein für Waagen
Schulwaage
schulwaage

Kern EFS 500-2 Schulwaage

Perfekte Schulwaage für den experimentellen Unterricht – einfache Bedienung, platzsparend, stapelbar.

+ DAkkS Kalibrierschein

- Wägebereich: 500 g.

- Ablesbarkeit: 0,01 g.

- Linearität:0,03 g.

- Reproduzierbarkeit: 0,01 g.

- Wägefläche (d):134 mm x 127 mm.

- Einschwingzeit:2,5 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Präzisionswaage EFS

Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung, dadurch auch gut für den Schul- und Lehrbetrieb geeignet.
Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren.
Besonders flache Bauweise.
Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße.
Stapelbar zur platzsparenden Aufbewahrung.
Der praktische Batteriebetrieb mittels handelsüblicher Batterien sorgt für große Flexibilität und Unabhängigkeit von Netzadaptern, Steckdosen, Ladegeräten etc.

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,80*
€ 265,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,93*
€ 258,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 214,76*
€ 255,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,58*
€ 235,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,26*
€ 213,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 175,36*
€ 208,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,56*
€ 195,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.