Sauter HN-D Mobiles Leeb-Härteprüfgerät
Pen-Type Härteprüfgerät.
+ Werkskalibrierschein
- Messbereich: 0 - 999 (Max) HL.
- Ablesbarkeit: 1 (d) HL
- Sensor: Typ D
Modell: HN-D
Komfortable Handhabung: Die Ausführung als Kompaktgerät macht eine deutlich breitere Verwendbarkeit als bei herkömmlichen Geräten möglich.
Das Messgerät ist für die 1-Hand-Bedienung konzipiert und ermöglicht dem Verwender so ein schnelleres und flexibleres Arbeiten.
Modernes LCD-Display: Optimiert für industrielle Anwendungen:
Starke Helligkeit und Hinterleuchtung einschaltbar, sodass ein Ablesen aus allen Richtungen möglich wird.
Testet in alle Prüfrichtungen (360°) durch eine automatische Kompensierungsfunktion.
Interner Rückprallsensor inklusive (Typ D).
Wählbare Einheiten: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Shore (HSD), Leeb (HL).
Interner Datenspeicher für bis zu 500 Messdaten mit Datum und Uhrzeit.
USB-PC-Datenausgang: Leicht auf allen PCs installierbar.
Lieferung im robusten Tragekoffer.
Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung Werks-Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen Werks-Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.