Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter HMM-NP Mobiles Leeb-Härteprüfgerät + Werkskalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauter HMM-NP Mobiles Leeb-Härteprüfgerät + Werkskalibrierschein
Sauter HMM-NP Mobiles Leeb-Härteprüfgerät + Werkskalibrierschein
Sauter HMM-NP Mobiles Leeb-Härteprüfgerät + Werkskalibrierschein
Sauter HMM-NP Mobiles Leeb-Härteprüfgerät + Werkskalibrierschein
Sauter HMM-NP Mobiles Leeb-Härteprüfgerät + Werkskalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD7002
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     HMM-NP + Werkskalibrierschein
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Härtemesser
Härtemessgerät
Härteprüfer
Härteprüfgerät

Sauter HMM-NP Mobiles Leeb-Härteprüfgerät

Umfangreiche Funktionalität für anspruchsvolle Anwendungen - für Profis.

+ Werkskalibrierschein


- Messbereich: 170 (Min) - 960 (Max) HL.

- Ablesbarkeit: 1 (d).


Grundmodell ohne Drucker!

Rückprall-Sensor: Das Rückprallmodul wird durch eine Feder gegen das Testobjekt geschnellt.

Je nach Härte des Objekts wird die kinetische Energie des Moduls absorbiert.

Die Geschwindigkeitsverminderung wird gemessen und in Leeb-Härtewerte umgewandelt.

Externer Rückprallsensor (Typ D) inklusive.

Automatische Sensorerkennung bei Verbindung mit dem HMM.

Mobilität: Der SAUTER HMM. bietet gegenüber stationären Tischgeräten und Härteprüfgeräten mit internem Sensor ein Höchstmaß an Mobilität und Flexibilität in der Verwendung.

Testet in alle Prüfrichtungen (360°) durch eine automatische Kompensierungsfunktion.


Härtevergleichsblock inklusive.

Lieferung im robusten Tragekoffer.

Interner Datenspeicher für bis zu 9 Messgruppen, mit bis zu 9 Einzelwerten je Gruppe, aus denen der Durchschnittswert der Gruppe gebildet wird.

Mini-Statistik-Funktion: Zeigt Messwert, Durchschnittswert, Messrichtung, Datum und Uhrzeit an.

Messwertanzeige: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Shore (HSD), Leeb (HL), Zugfestigkeit (MPa).

Automatische Einheitenumrechnung: Das Messergebnis wird automatisch in alle genannten Härteeinheiten umgewertet.

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung Werks-Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen Werks-Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

Weitere Suchbegriffe: härtemesser sauter, härtemessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 828,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.000,47*
€ 1.190,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 975,05*
€ 1.160,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 965,30*
€ 1.148,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 923,67*
€ 1.099,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 862,41*
€ 1.026,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 843,66*
€ 1.003,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,51*
€ 985,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.