| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-MD7031 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 996103040 + DAkkS Kalibrierschein EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Soehnle Professional Stativwaage - 9961.03.040 - Höchstlast: 15kg. - Ziffernschritt: 0,5g. - Schutzklassee: IP 42. - Ausführung Unterkonstruktion: Pulverbeschichtet. - Plattformgröße: 400 x300 x 75 mm. Außerdem: - Hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig - Anzeige auf Augenhöhe - Kein Verdecken der Anzeige durch das Wägegut - Kompakte Einheit, mobil einsetzbar - Schnelles und stabiles Stillstandsverhalten (Filtertyp 3) - 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste - Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm - Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten durch optionalen Akkubetrieb und extra flache Bauweise - Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle) - Funktionen: Wiegen, Tarieren, Plus-/Minus-Verwiegung, Zuwiegen, Hold, Benutzerfiltereinstellung, Print/EDV mit variabler Druckbildgestaltung, Auto-Tara - Interne Benutzerkalibrierung zur Standortanpassung - Umschaltung der Gewichtseinheit von kg auf lb - Wägeplattform: Edelstahl rostfrei 1.4301, Unterkonstruktion: Edelstahl rostfrei 1.4301 oder pulverbeschichteter Stahl, Terminalgehäuse: Kunststoff Netzteilbetrieb: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz UK oder US-Wechseladapter, siehe Zubehör Batteriebetrieb (6x AA-Batterien) oder optionaler Akkubetrieb mit Akku-Pack und Ladeschaltung (Akkulaufzeit ca. 50 Std., einstellungsabhängig) - Energieeffizient durch integrierte Auto-Off-Funktion mit einstellbarem Timer von 1 – 30 Minuten oder Dauerbetrieb - Weitere Steckplätze für optionale Schnittstellen, wie WLAN / Bluetooth® mit Antenne USB – Schnittstelle für Tastatureinschleifung - Waagen-Nivellierung bis zu 10 mm über 4 Stellfüße und Libelle - Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67 (Unterkonstruktion Edelstahl) - Nennbetriebstemperatur: -10 °C bis 40 °C - Lichte Höhe: Oberkante Wägeplattform bis Unterkante Terminal, modellabhängig 334-388 mm Bei weiteren Fragen oder Beratungswünschen kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per mail. |
| | |
| | | |
| |