Sauter CB 30-3Q1Single-Point-Wägezelle
Biege- und Scherbalkenwägezellen aus rostfreiem Stahl
+ DAkkS Kalibrierschein Druckkraft
- Wägebereich [Max]: 30 kg.
- Bauform: Biegebalken.
- Kraftrichtungen:Druck.
- Wägezelle - Kombinierter Fehler: 0,017%.
- Wägezelle - Kennwert - Nominal:2 mV/V
Anwendungsgebiet: Gewichts- sowie Druckkraftmessungen unter rauen Umgebungsbedingungen.
Geeignet für Plattformwaagen, Trichterwaagen, Bodenwaagen und andere Wiegevorrichtungen.
CE und RoHS konform.
Staub- und Spritzwasserschutz IP68/IP69K (gemäß EN 60529), hermetisch verschweißt.
Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.