Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern IXC 6K-3M IoT-Line Plattformwaage - 3Kg/1g - 6Kg/2g - ohne Eichung + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern IXC 6K-3M IoT-Line Plattformwaage - 3Kg/1g - 6Kg/2g - ohne Eichung + DAkkS Kalibrierschein
Kern IXC 6K-3M IoT-Line Plattformwaage - 3Kg/1g - 6Kg/2g - ohne Eichung + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD7271
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     IXC 6K-3M - ohne Eichung + DAkkS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage 1g
plattformwaage

KernIXC 6K-3M IoT-Line Plattformwaage - ohne Eichung + DAkkS Kalibrierschein
Komfort für die Industrie: Edelstahl-Plattformwaage mit bis zu vier Schnittstellen und intuitiver Bedienung.

Variante: Ohne Eichung

+++ ACHTUNG +++

Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen.

Bitte diese Ausführung (ohne Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wird.

+ DAkkS Kalibrierschein

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.


-Wägebereich:3 kg /6 kg.

- Ablesbarkeit:1 /2 g.

- Eichwerte:1 /2 g.

- Reproduzierbarkeit:1 /2 g.

- Linearität:±1 /2 g.

- Kleinstes Teilegewicht g/Stk.:2 g.

- Abmessungen Wägeplattform (B×T×H):300 x 240 x 105 mm

-Kabellänge Anzeigegerät:3 m.

- Material Wägeplatte:Edelstahl

- Einschwingzeit:3 s.

- Wägesystem:Dehnungsmessstreifen

Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Einsatz.
Einheitliche, komfortable KERN Bedienphilosophie, produktübergreifend konsistent in Design, Menüstruktur, Tastenfunktionen, Schnittstellen-Anschluss und Schnittstellenprotokoll.
Industrie 4.0: Austausch von Daten und Steuerbefehlen optional über bis zu vier Schnittstellen nach individuellem Bedarf: zwei kabelgebundene (RS-232, Ethernet, USB oder Analogmodul) und zwei Funkschnittstellen (WLAN, Bluetooth).

Jede Schnittstelle kann separat eingestellt werden, z. B.:

- Schnittstelle 1 (WLAN): Kontinuierliches Senden an einen PC zur Dokumentation eines Prozesses

- Schnittstelle 2 (RS-232): Stabilen Wägewert drucken

- Schnittstelle 3 (Analogmodul): Steuern einer Vorrichtung bei Erreichen des Zielgewichts

- Schnittstelle 4 (Bluetooth): Kontinuierliches Senden an ein Tablet zur Überwachung eines Prozesses

Optional mit Alibispeicher zur papierlosen Archivierung der Wägeergebnisse. Damit lassen sich auch die Ergebnisse eichpflichtiger Wägungen vorschriftsgemäß elektronisch auswerten und weiterverarbeiten.
Abfrage und Fernsteuerung der Waage über Computer oder CRM-/ERP-Systeme mittels KERN Communication Protocol.
Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65.
Auswertegerät: Edelstahl, Staub- und Spritzwasserschutz IP68. Überlegene Displaygröße: Ziffernhöhe 48 mm, hell hinterleuchtet für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei schlechten Lichtverhältnissen, integriertes Netzteil.

Weitere Suchbegriffe: plattformwaage kern&sohn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 582,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,54*
€ 869,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,02*
€ 833,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 693,03*
€ 824,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,10*
€ 784,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,36*
€ 729,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 600,02*
€ 714,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,72*
€ 693,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.