Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EW 420-3NM Präzisionswaage - 420g/0,001g + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel EG-A04 Akku intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern EW 420-3NM Präzisionswaage - 420g/0,001g + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel EG-A04 Akku intern
Kern EW 420-3NM Präzisionswaage - 420g/0,001g + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel EG-A04 Akku intern
Artikel-Nr.:
     7303-MDA1416
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EW 420-3NM + DAkkS + EG-A04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage 0.001 g
präzisionswaage
präzisionswaage kern&sohn

Kern EW 420-3NM Präzisionswaage + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel EG-A04 Akku intern

Der Klassiker mit dem robusten Stimmgabel-Wägesystem.

+ DAkkS Kalibrierschein

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

+ Zubehörartikel EG-A04 Akku intern
Diese Waage wird mit dem Zubehörartikel EG-A04 (Akku intern) ausgeliefert.
Arbeitsdauer Akku bis zu 30h (variiert je nach Waagenmodell)


- Wägebereich: 420 g.

- Ablesbarkeit: 0,001 g.

- Linearität: 0,003 g.

- Libelle: ja.

- Wägefläche Ø: 118 mm.

- Wägeraum (BxTxH): 158 x 130 x 78 mm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit: 2 s.

EW 420-3NM

Stabiles Temperatur-Verhalten.
Kurze Einschwingzeit.
Hohe mechanische Robustheit.
Hohe Eckenlast-Sicherheit.
Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an.
Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts.
GLP/ISO-Protokollierung der Wägewerte.
Prozentbestimmung.
Summieren von Zählteilen.

Windschutz serienmäßig für Modelle mit Wägeplattengröße Ø 118 mm, Wägeraum B×T×H 158×130×78 mm.
Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 802,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 987,04*
€ 1.174,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 969,10*
€ 1.153,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 959,42*
€ 1.141,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,53*
€ 1.087,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 846,43*
€ 1.007,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 828,03*
€ 985,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 802,30*
€ 954,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.