Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern CFS 50K-3 Zählwaage + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel GAB-A04 Akku intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern CFS 50K-3 Zählwaage + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel GAB-A04 Akku intern
Kern CFS 50K-3 Zählwaage + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel GAB-A04 Akku intern
Artikel-Nr.:
     7303-MDA3327
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CFS 50K-3 + DAkkS + GAB-A04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zählwaage
zählwaage

Kern CFS 50K-3 Zählwaage + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel GAB-A04 Akku intern.

+ Zubehörartikel GAB-A04 Akku intern.
Diese Waage wird mit dem Zubehörartikel GAB-A04 (Akku intern) ausgeliefert.
Arbeitsdauer Akku bis zu 30h (variiert je nach Waagenmodell)

- Wägebereich: 50 kg.

- Ablesbarkeit: 1 g.

- Linearität: 2 g.

- Kleinstes Teilgewicht (Zählen) / Stück: 10 g.

- Wägefläche: 32 x35 cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Gesamtabmessung montiert: 320 mm x350 mm x 125 mm.

- Einschwingzeit: 2 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Speicher (PLU) für 100 Artikel mit Zusatztext, Referenzgewicht und Taragewicht z.B. eines Behälters.
Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing), ideal zum Portionieren, Dosieren, Sortieren.
Über Tastenblock programmierbar: gewünschte Referenzstückzahl, bekanntes Referenzgewicht.
Fill-to-target-Funktion: Zielgewicht programmierbar. Das Erreichen des Zielwertes wird durch ein
akustisches und optisches Signal angezeigt.
Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilgewichts.
Zweitwaagenschnittstelle zum Aufbau eines hochauflösenden Zählsystems, z.B. mit Wäägebrücken.

Diese Waage wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu der Waage einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende DAkkS Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um einen Tag verlängern.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 423,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,76*
€ 642,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,93*
€ 617,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 513,75*
€ 611,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,58*
€ 575,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,52*
€ 550,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 443,25*
€ 527,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,42*
€ 503,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.