Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern CDS 30K0.1L Selbsterklärende Zählwaage - 30kg/0,1g + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel YKR-A01 Akku intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern CDS 30K0.1L Selbsterklärende Zählwaage - 30kg/0,1g + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel YKR-A01 Akku intern
Kern CDS 30K0.1L Selbsterklärende Zählwaage - 30kg/0,1g + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel YKR-A01 Akku intern
Kern CDS 30K0.1L Selbsterklärende Zählwaage - 30kg/0,1g + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel YKR-A01 Akku intern
Artikel-Nr.:
     7303-MDA4388
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CDS 30K0.1L + DAkkS + YKR-A01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zählwaage
zählwaage 0,1g
zählwaage
kern & sohn zählwaage

Kern CDS 30K0.1L Zählwaage + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel YKR-A01 Akku intern

Selbsterklärende Industriezählwaage

+ DAkkS Kalibrierschein
Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

+ Zubehörartikel YKR-A01 Akku intern.
Diese Waage wird mit dem Zubehörartikel YKR-A01 (Akku intern) ausgeliefert.
Arbeitsdauer Akku bis zu 30h (variiert je nach Waagenmodell)

- Wägebereich: 30 kg.

- Ablesbarkeit: 0,1 g.

- Linearität: 0,5 g.

- Kleinstes Teilgewicht (Normal) g/ Stück: 1 g.

- Wägefläche: 45 x35 cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Kabellänge Anzeigegerät: 2 m.

- Einschwingzeit: 3 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Selbsterklärendes grafikunterstütztes Bedienfeld. Auch ohne Bedienungsanleitung sofort verständlicher Ablauf des Zählvorganges.

- Keine Anlernzeit = spart Kosten.

- Ideal für den ungeübten Benutzer.

- Visualisierter Ablauf vermeidet Bedienfehler.

Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts.

Die 4 Arbeitsschritte werden von links nach rechts durchgeführt:

Leeren Behälter auf die Wägeplatte stellen und per Tastendruck (TARE) tarieren.

Referenzstückzahl der Zählmenge in den Behälter einfüllen. (5, 10 oder 20 Stück)

Gewählte Referenzstückzahl per Tastendruck (5, 10 oder 20) bestätigen.

Zählmenge in den Behälter einfüllen. Die Stückzahl wird direkt im Display angezeigt.

Stativ wie auf Bild 2, und vieles mehr unter Zubehör.
 

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 836,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.015,62*
€ 1.208,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 993,03*
€ 1.181,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 983,10*
€ 1.169,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 937,61*
€ 1.115,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,07*
€ 1.040,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 855,08*
€ 1.017,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,87*
€ 995,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.