Sauter FL 200 Kraftmessgerät + DAkkS Kalibrierschein Druckkraft
Premium-Kraftmessgerät mit grafikunterstütztem Display.
Newton-Meter.
+ DAkkS Kalibrierschein ( Druckkraft )
Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.
- Messbereich: 250 N.
- Ablesbarkeit: 0,1 N.
Sauter FL Kraftmessgerät.
Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung.
Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige.
Metallgehäuse für dauerhafte Anwendung in robusten Umgebungsbedinungen.
Montierbar an alle SAUTER-Prüfstände.
Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Messbereich an.
Grenzwertfunktion Programmierung von Max/Min, in Zug- und Druckrichtung, mit Ausgabe eines akustischen und optischen Signals.
Ideale Betriebsart für effizientes und fehlerfreies Prüfen von Serienteilen - ideale Betriebsart für effizientes und fehlerfreies Prüfen von Serienteilen.
Interner Datenspeicher für bis zu 500 Werte.
Kontinuierlicher Analogausgang: Lineares Spannungssignal in Abhängigkeit der Belastung (0–2 V).
Lieferung im robusten Tragekoffer.
Standardaufsätze: wie abgebildet.
Wählbare Einheiten: N, kN, kgf, ozf, lbf
Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung Kalibrierschein Druckkraft ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.