Kern CDS 30K0.1L Zählwaage + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel KUP-03 Adapter USB
Selbsterklärende Industriezählwaage
+ DAkkS Kalibrierschein
Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.
+ Zubehörartikel KUP-03 Adapter USB
Dieser Artikel wird mit dem Zubehörartikel KUP-A03 ausgeliefert.
KUP-A03. USB – Device Schnittstellenkabel KUP-03
- Wägebereich: 30 kg.
- Ablesbarkeit: 0,1 g.
- Linearität: 0,5 g.
- Kleinstes Teilgewicht (Normal) g/ Stück: 1 g.
- Wägefläche: 45 x35 cm.
- Material Wägeplatte: Edelstahl
- Kabellänge Anzeigegerät: 2 m.
- Einschwingzeit: 3 s.
- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Selbsterklärendes grafikunterstütztes Bedienfeld. Auch ohne Bedienungsanleitung sofort verständlicher Ablauf des Zählvorganges.
- Keine Anlernzeit = spart Kosten.
- Ideal für den ungeübten Benutzer.
- Visualisierter Ablauf vermeidet Bedienfehler.
Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts.
Die 4 Arbeitsschritte werden von links nach rechts durchgeführt:
Leeren Behälter auf die Wägeplatte stellen und per Tastendruck (TARE) tarieren.
Referenzstückzahl der Zählmenge in den Behälter einfüllen. (5, 10 oder 20 Stück)
Gewählte Referenzstückzahl per Tastendruck (5, 10 oder 20) bestätigen.
Zählmenge in den Behälter einfüllen. Die Stückzahl wird direkt im Display angezeigt.
Stativ wie auf Bild 2, und vieles mehr unter Zubehör.