Sauter FL 500G Grabsteintester + DAkkS Kalibrierschein Zug- und Druckkraft
Elektronischer Grabsteintester für professionelle Anwendungen.
+ DAkkS Kalibrierschein ( Zug- und Druckkraft )
Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.
- Messbereich (max): 500 N
- Ablesbarkeit (d): 0,2 N
Sauter FL 500G Grabsteintester.
Für die Prüfung der Standfestigkeit von Grabsteinen nach VSG 4.7.
Für die dokumentierte Abnahmen von Steinmetz-Fachbetrieben ideal geeignet.
Interner Datenspeicher für bis zu 500 Werte.
Ideal für Serienmessungen mit späterer Übertragung der Daten an einen PC (in Verbindung mit optionaler Software AFH FAST).
Große Akku-Betriebsdauer (deutlich über 8 h), dadurch kann das Gerät über einen Arbeitstag hinaus mobil betrieben werden.
Grenzwertfunktion: Hier kann ein Standfestigkeits-Grenzwert programmiert werden.
Wird dieser Grenzwert überschritten, gibt das Gerät ein akustisches und optisches Signal aus.
Das Messergebnis braucht dadurch nicht mehr jeweils abgelesen werden.
Haltegriff auf Edelstahl mit Gummiummantelung zur sicheren Handhabung.
Breiter Druckteller mit Moosgummi-Oberfläche, zur kratzfreien Krafteinleitung in den Grabstein.
Maximale Kraftanzeige (Peak Hold): Das Gerät hält die maximale Kraft selbstständig im Display fest.
Metallgehäuse für dauerhafte Anwendung in robusten Umgebungsbedingungen.