Sauter FK25 Kraftmessgerät
Robustes Zug- und Druckkraftmessgerät für einfache Messungen.
+ DAkkS Kalibrierschein Zugkraft
- Messbereich:25 N.
- Ablesbarkeit: 0,01 N.
Sauter FK Kraftmessgerät.
Umkehrbares Display: automatische Richtungserkennung.
Sichere Bedienbarkeit durch ergonomisches Gehäusedesign.
Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige.
Wählbare Einheiten: N, lb, kg, oz.
Auto-Power-Off.
Mit einem der beiden optionalen Aufsätze für Zugspannungsprüfung wird aus dem SAUTER FK ein Tensiometer zur Prüfung von Materialspannungseigenschaften von Kabeln, Drähten, Fäden, Schnüren etc. (siehe Zubehör).
Standardaufsätze: wie abgebildet, Verlängerungsstange: 90 mm.
Befestigungsmöglichkeit an allen SAUTER-Prüfständen.
Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.