| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-ME08377 Herst.-Nr.: BW-6 + Eichung EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| CAS Stativwaage BW-6- IP65 + Eichung ab Werk Wiegestark und wassergeschützt! + Eichung ab Werk Dieser Artikel wird mit frisch erhaltener Ersteichung und entsprechender Konformitätserklärung ab Werk ausgeliefert. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung Eichung um 1 - 2 Tage verlängern. - Höchstlast:6 kg. - Teilung: 2 g. - Schutzklassee: IP 65. - Stativlänge: 300 mm - Maße Plattform: 280 x 280 mm - Maße Gerät (B×T×H): 280 x 350 x 530 mm Außerdem: - Anzeige und Plattform wassergeschützt und staubdicht nach Schutzart IP65. - Gut ablesbare LCD Anzeige mit großen Ziffern. - Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung. - Anzeige 360° drehbar und 90° in der Neigung verstellbar. - Zählfunktion. - Haltefunktion (Tierwägen). - Grenzwertfunktion - Prozentwägen. - Bis zu 70 Stunden Betriebszeit mit optionalem Akku-Set. - Bis zu 250 Stunden Betriebszeit. - Inkl. Netz-/Ladegerät optional. - Wandhalterung für Anzeiger |
| | |
| | | |
| |