Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAS DB2-300-XL Plattformwaage - 300kg/100g + Eichung ab Werk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAS DB2-300-XL Plattformwaage - 300kg/100g + Eichung ab Werk
CAS DB2-300-XL Plattformwaage - 300kg/100g + Eichung ab Werk
CAS DB2-300-XL Plattformwaage - 300kg/100g + Eichung ab Werk
CAS DB2-300-XL Plattformwaage - 300kg/100g + Eichung ab Werk
CAS DB2-300-XL Plattformwaage - 300kg/100g + Eichung ab Werk
Artikel-Nr.:
     7303-ME08753
Hersteller:
     CAS
Herst.-Nr.:
     DB2-300-XL + Eichung
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage

CAS DB2-300-XL Plattformwaage + Eichung ab Werk
Vielseitig mit großer Wiegekraft!

+ Eichung ab Werk

Dieser Artikel wird mit frisch erhaltener Ersteichung und entsprechender Konformitätserklärung ab Werk ausgeliefert.
Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung Eichung um 1 - 2 Tage verlängern.

- Höchstlast:300 kg.

- Teilung:100 g.

- Maße Plattform: 460 x 570 mm

- Maße Gerät (B×T×H): 500 x 720 x940 mm

- Stativlänge: 650 mm.

- Anzeigetyp: 6-stellige LCD-Anzeige (20mm hoch) mit Hinterleuchtung.

- Tastatur: Embo-Druckpunkt-Tastatur.

- Anschlüsse: optional: USB, RS-232.

Die Multifunktions-Plattformwaagen der DB-II-Serie bieten langlebige Wägetechnik und wiegestarke Platten zu einem attraktiven Preis. Von der handlichen Tischvariante mit serienmäßigem Zweibereich und 1 g-Teilung bis hin zur großen XL-Plattform mit bis zu 600 kg Höchstlast ist für jeden Einsatzzweck das passende Modell erhältlich.

Außerdem:
- Serienmäßig Zweibereich (außer XL).
- Gut ablesbare LCD-Anzeige mit 20 mm großen Ziffern.
- Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Anzeige 360° drehbar und 90° in der Neigung verstellbar
- Zählfunktion
- Grenzwertfunktion
- Haltefunktion (Tierwägen)
- Prozentwägen
- Bis zu 100 Stunden Betriebszeit mit optionalem Akku
- Inkl. Netz-/Ladegerät

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 410,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,29*
€ 619,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,20*
€ 597,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 497,18*
€ 591,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,63*
€ 556,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,25*
€ 532,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 428,63*
€ 510,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,46*
€ 488,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.