Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern BID 1T-4SM Bodenwaage IP67 - 1500kg/500g - Geeicht mit Fußplattenpaar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern BID 1T-4SM Bodenwaage IP67 - 1500kg/500g - Geeicht mit Fußplattenpaar
Kern BID 1T-4SM Bodenwaage IP67 - 1500kg/500g - Geeicht mit Fußplattenpaar
Artikel-Nr.:
     7303-ME6030
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     BID 1T-4SM Geeicht mit Fußplattenpaar
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenwaage
bodenwaage geeicht
bodenwaage
kern & sohn bodenwaage

Kern BID 1T-4SM Bodenwaage - Geeicht mit Fußplattenpaar

Bodenwaage mit IP67 und Eichzulassung zu einem top Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Inklusive Fußplattenpaar

- Wägebereich:1500 kg

- Ablesbarkeit: 500 g

- Eichwert: 500 g

- Mindestlast:10 kg

- Wägefläche:1000 x1000mm

- Material Wägeplatte: rutschfester Stahl

- Kabellänge Anzeigegerät: 5 m

- Libelle: ja

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

KernBID Serie.

Diese Variante wird mit Flussplattenpaar ausgeliefert.
IP67 Schutzklasse. Geeignet für kurzzeitigen Einsatz im Nassbereich.
Wägebrücke: aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, 4 silikonbeschichtete Stahl-Wägezellen, Staub- und Spritzwasserschutz IP67.
Bequemes Nivellieren der Wägebrücke sowie Zugang zur Junction-Box von oben.

Auswertegerät: KERN KIB-TM.
Tischfuß inkl. Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig.
Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen.
Prozentbestimmung. Wägen im Toleranzbereich (Ckeckweighing).
Dank Schnittstellen wie RS-232 und Bluetooth lässt sich die Waage leicht in bestehende Netzwerke einbinden und erleichtert den Datenaustausch zwischen Waage und PC oder Drucker.

NEU: ab sofort können die geeichten Modelle mit einer optionalen Datenschnittstelle, wie z. B. Bluetooth, WiFi, LAN betrieben werden (optionaler Alibispeicher notwendig).
Das ermöglicht in eichpflichtigen Anwendungen einen bequemen Datentransfer der Wägeergebnisse.

Mögliche Einsatzszenarien für Schnittstellen:
- RS-232, im Lieferumfang enthalten, z. B. zum Anschluss eines PC oder Druckers.
- LAN, WLAN, Bluetooth, USB-für-PC, optional, z. B. zum Anschluss eines PC oder Peripheriegerätes.
- USB für USB-Stick, optional, z. B. zum Export von Alibi Daten an einen USB-Stick oder eine Festplatte.
- Digital I/O, inklusive Signallampe, optional, z. B. zur optischen Unterstützung beim Wiegen mit Toleranzbereich, Stückzählen etc.

Bei geeichter Ausführung ist ein Grubenrahen, eine Auffahrrampe oder ein Fußplattenpaar zur Fixierung Pflicht!

Das Anschlusskabel ist zu kurz?
Kein Problem schauen Sie einfach unter folgender Artikelnummer M6525.

Sie benötigen eine Signallampe?
Kein Problem schauen Sie einfach unter folgender Artikelnummer M6526.

Dieser Artikel wird mit frisch erhaltender Ersteichung und entsprechender Konformitätserklärung ab Werk ausgeliefert.

Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung Eichung um 1 - 2 Tage verlängern.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.249,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.486,32*
€ 1.768,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.465,35*
€ 1.743,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.450,70*
€ 1.726,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.383,72*
€ 1.646,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.292,87*
€ 1.538,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.264,76*
€ 1.505,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.249,76*
€ 1.487,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.