KernBFB 1T-4NM Bodenwaage
Wägebrücke mit verschraubter Wägeplatte (IP67) und XXL Auswertegerät, mit Eichzulassung
+ Eichung ab Werk
+ Grubenrahmen
- Wägebereich:1500 kg
- Ablesbarkeit: 500 g
- Eichwert: 500 g
- Mindestlast:10 kg
- Wägefläche:1500 x1250mm
- Kabellänge Anzeigegerät: 5 m
- Libelle: ja
- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
KernBFB Serie.
Wägeplatte von oben verschraubt, dadurch leicht abzunehmen und hygienisch und gut zu reinigen.
Wägebrücke: Stahl, lackiert Wägeplattengröße , Stahl-Riffelblech verschweißt, 4 silikonbeschichtete Stahl-Wägezellen, Staub- und Spritzwasserschutz IP67
Auswertegerät: KERN KFB-TM
Tischfuß inkl. Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig.
Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen.
Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten.
Unsere großen und schweren KERN Bodenwaagen werden zum sicheren Transport und Schutz der Messtechnik in einer stabilen Holzkiste verschickt
Bei geeichter Ausführung ist ein Grubenrahen, eine Auffahrrampe oder ein Fußplattenpaar zur Fixierung Pflicht!
+++ ACHTUNG +++
Dieser Artikel wird mit frisch erhaltender Ersteichung und entsprechender Konformitätserklärung ab Werk ausgeliefert.
Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung Eichung um 1 - 2 Tage verlängern.