Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern MPE 250K100HM Personenwaage mit Größenmessstab - Geeicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern MPE 250K100HM Personenwaage mit Größenmessstab - Geeicht
Kern MPE 250K100HM Personenwaage mit Größenmessstab - Geeicht
Kern MPE 250K100HM Personenwaage mit Größenmessstab - Geeicht
Kern MPE 250K100HM Personenwaage mit Größenmessstab - Geeicht
Artikel-Nr.:
     7303-ME6789
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     MPE 250K100HM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage geeicht digital

Kern MPE 250K100HM - Geeicht

Professionelle Personenwaage mit BMI-Funktion sowie Eich und Medizinzulassung!

Zusätzlich im Stativ integrierter, ausziehbarer Größenmessstab 88- 200cm.
Geeicht

- Wägebereich: 250 kg.

- Ablesbarkeit: 0,1 kg.

- Wägefläche: 36,5 x 36,0 cm.

- Material Wägeplatte: Kunststoff.

- Stativhöhe: 94 cm


Personenwaage MPE

Eichklasse III. (Eichung optional)
Medizinzulassung nach 93/42/EWG.

Rückseitige Zweitanzeige.
Robuste Ausführung für den täglichen Gebrauch im professionellen Umfeld.
Ergonomisch optimierte Bauform.
Hygienisch und leicht zu reinigen.
Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare Gummifüße.
Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig.
Große, rutschfreie Trittfläche für optimale Standsicherheit.

Erschütterungsfreies Wägen: Vibrationen werden zur Ermittlung eines stabilen Wägewerts ausgefiltert, ideal für unruhig stehende Patienten.
Automatische Data-Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige für 10 sec eingefroren. So bleibt genügend Zeit den Wägewert in Ruhe abzulesen.

Mutter-Kind-Funktion: das durch Wägung ermittelte Gewicht der Mutter wird per Knopfdruck auf Null gestellt. Anschließend werden Mutter und Kind gemeinsam gewogen.
Das Gewicht des Kindes wird nun direkt im Display angezeigt.
Besonders angenehm für Kleinkinder, die dadurch sicher und geborgen auf dem Arm der Mutter gewogen werden können.

2 Rollen zum bequemen Transport der Waage.

Feinanzeige: durch Tastendruck kann die Ablesbarkeit [d] für 5 Sekunden um 1 Stelle erhöht werden.

Die Waage wird mit frisch erhaltender Ersteichung und entsprechender Konformitätserklärung ab Werk ausgeliefert.

 

 

 

 

Weitere Suchbegriffe: personen waage, personenwaage geeicht, Federwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 478,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,25*
€ 728,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,30*
€ 706,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 587,37*
€ 698,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,49*
€ 653,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,71*
€ 599,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 492,75*
€ 586,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,66*
€ 569,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.