| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-ME7213 Herst.-Nr.: 30100624 EAN/GTIN: 6971629531470 |
| |
|
| | |
| Ohaus Analysewaage Adventurer PrecisionAX423M - Geeicht Intuitive Waagen für vielfältige Anforderungen. •Höchstlast: 420 g. •Ablesbarkeit: 0,001 g. •Ablesbarkeit(geeicht): 0,01 g. •Wiederholbarkeit (Std. Abw.) (g): 0.001 g. •Linearität (g): ±0.002 g. •Wägeeinheiten: Gramm, Milligramm, Kilogramm, Mesghal, Momme, Newton, Pennyweight, Baht, Karat, Grain, Pfund, Hongkong Tael, Singapur-Tael, Taiwan-Tael, Tical, Tola, Troy-Unze, Unze, freie Wägeeinheit (1) •Anwendungen: Wägen, Stückzählen, Prozentwägen, Kontrollwägen, Dynamisches Wägen, Rezeptur, Dichtebestimmung, Summieren, Display Hold. •Stabilisierungszeit: ≤2 Sekunden. •Kommunikation: RS232, USB-Gerät, USB Host. •Stromversorgung: Netzadapter Eingang: 100-240 VAC 0.3A 50-60 Hz Netzadapter Ausgang: 12 VDC 0.84A. •Betriebstemperaturbereich: 10°C bis 30°C. •Plattformgröße: Ø 130 mm. •Abmessungen Waage: 354 × 340 × 230 mm. Wir haben das optimale Gleichgewicht zwischen innovativen Funktionen und funktionellen, unkomplizierten Wägeanwendungen gefunden. Die Adventurer von OHAUS bringt alle erforderlichen Anwendungen mit, die für Routinewägungen und Gewichtsmessungen benötigt werden. Mit ihrem farbigen Touchscreen, GLP-/GMP-Konformität, zwei USB-Anschlüssen und vielen weiteren Merkmalen ist die Adventurer ganz klar die am besten ausgestattete Waage ihrer Klasse. Einzigartige Ausstattung: • Die Waagen der Serie Adventurer verfügen über einen farbigen Touchscreen, eine Benutzeroberfläche mit Symbolen und ein ergonomisches Design zur einfachen Konfiguration und Bedienung. • Funktionen wie spezielle Wägemodi, mehrere Anschlussmöglichkeiten und AutoCal™ bieten Vielseitigkeit und Flexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen. • Eine robuste Konstruktion, große Wägeplattform, ein platzsparend konstruierter Windschutz und eine komplette Arbeitsschutzabdeckung ermöglichen den Einsatz im Labor-, Bildungs und Industriebereich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kompaktwaage |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7303 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.334,03* | € 1.542,66* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.063,53* | € 2.184,01* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.880,54* | € 2.196,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.558,36* | € 2.262,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7303 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.334,03* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7303 | | Versand: Lager 7303 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 156,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|