Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern BFN 1.5T-0.5M Bodenwaage IP68 -1500kg/500g + Eichung ab Werk und Fußplattenpaar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern BFN 1.5T-0.5M Bodenwaage IP68 -1500kg/500g + Eichung ab Werk und Fußplattenpaar
Kern BFN 1.5T-0.5M Bodenwaage IP68 -1500kg/500g + Eichung ab Werk und Fußplattenpaar
Kern BFN 1.5T-0.5M Bodenwaage IP68 -1500kg/500g + Eichung ab Werk und Fußplattenpaar
Artikel-Nr.:
     7303-ME7221
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     BFN 1.5T-0.5M + Eichung ab Werk
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenwaage
bodenwaage geeicht
bodenwaage
kern & sohn bodenwaage

Kern BFN 1.5T-0.5M Bodenwaage

Edelstahl-Wägebrücke mit verschraubter Wägeplatte (IP68) und Edelstahl-Auswertegerät (IP65), mit Eichzulassung

+ Eichung ab Werk und Fußplattenpaar

- Wägebereich:1500 kg

- Ablesbarkeit: 500 g

- Eichwert: 500 g

- Mindestlast:10 kg

- Wägefläche:1500 x1250mm

- Kabellänge Anzeigegerät: 5 m

- Libelle: ja

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen


KernBFN Serie.

Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Einsatz.
Wägeplatte von oben mit Edelstahlschrauben verschraubt, dadurch leicht abzunehmen und hygienisch und gut zu reinigen.
Wägebrücke aus Edelstahl, extrem biegesteif durch hohe Materialstärke. 4 verschweißte Stainless steel-Wägezellen, Staub- und Spritzwasserschutz IP68. Wägebrücke als Komponente auch ohne Auswertegerät lieferbar: KERN KFP-V40.
Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem
Bequemes Nivellieren der Wägebrücke sowie Zugang zur Junction-Box von oben.
Auswertegerät: Edelstahl, Staub- und Spritzwasserschutz IP65, ideal für Industrieanwendungen, hygienisch und leicht zu reinigen, integriertes Netzteil, Auswertegerät als Komponente auch ohne Wägebrücke lieferbar, Details siehe KERN KFN-TM.
Tischfuß inkl. Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig.
Summieren von Gewichtswerten.
Wussten Sie schon? Unsere Bodenwaagen werden in einer robusten Holz-Box ausgeliefert. Das schützt die hochwertige Wägetechnik vor Umwelteinflüssen und Belastungen auf dem Transportweg. KERN – immer eine Idee voraus.

Bei geeichter Ausführung ist ein Grubenrahen, eine Auffahrrampe oder ein Fußplattenpaar zur Fixierung Pflicht!

Hinweis:

Dieser Artikel wird mit frisch erhaltender Ersteichung und entsprechender Konformitätserklärung ab Werk ausgeliefert.

Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung Eichung um 1 - 2 Tage verlängern.

Weitere Suchbegriffe: Einzelgewicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.719,43*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.156,11*
€ 3.755,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.112,78*
€ 3.704,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.081,66*
€ 3.667,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.957,45*
€ 3.519,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.779,86*
€ 3.308,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.719,43*
€ 3.236,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.