Soehnle Wandwaage – 2821.22.001 Geeicht
- Ohne Terminal (Anzeigegerät)
- Wägebereich:60kg
- Ablesbarkeit: 20g
- Plattfromgröße: 550 x 440 mm
- Gewicht:64 kg.
Die besonderen Vorteile der Soehnle Professional Wandwaagen sind der geringe Platzbedarf und ein hoher Schutz gegen Staub, Nässe und Reinigungschemikalien. Durch vollelektronische Bauweise kommt die Wandwaage ohne bewegliche Verschleißteile aus und ist damit nahezu wartungsfrei. Die kompakten Abmessungen und die hochklappbare Wägeplattform ermöglichen den Einsatz auch in beengten Räumlichkeiten. Die Befestigung an der Wand bringt Vorteile bei der Reinigung durch völlige Bodenfreiheit.
- Eichfähig Klasse III
- Wandwaage für trockene und nasse Arbeitsumgebungen in der Gastronomie, Hotellerie und in Großküchen
- Varianten mit Aluminium Wägezelle
- Hochklappbare Wägeplatte aus Edelstahl rostfrei 1.4301
+++ Achtung +++
Dieser Artikel wird mit frisch erhaltender Ersteichung und entsprechender Konformitätserklärung ab Werk ausgeliefert.
Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung Eichung um 1 - 2 Tage verlängern.