Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohaus Tischwaage Defender i-D33P600B1V3-M - 600kg/200g - Geeicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ohaus Tischwaage Defender i-D33P600B1V3-M - 600kg/200g - Geeicht
Ohaus Tischwaage Defender i-D33P600B1V3-M - 600kg/200g - Geeicht
Ohaus Tischwaage Defender i-D33P600B1V3-M - 600kg/200g - Geeicht
Ohaus Tischwaage Defender i-D33P600B1V3-M - 600kg/200g - Geeicht
Ohaus Tischwaage Defender i-D33P600B1V3-M - 600kg/200g - Geeicht
Ohaus Tischwaage Defender i-D33P600B1V3-M - 600kg/200g - Geeicht
Ohaus Tischwaage Defender i-D33P600B1V3-M - 600kg/200g - Geeicht
Artikel-Nr.:
     7303-ME7255
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30685113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischwaage
tischwaage

Ohaus Tischwaage Defender i-D33P600B1V3-M - Geeicht

Kompaktwaagen für grundlegende Industrieanwendungen.

•Höchstlast: 600 kg.

•Ablesbarkeit: 200 g.

•Wägeeinheiten: Kilogramm, Gramm.

•Anwendungsmodi: Wägen, Kontrollwägen, Zählen, Summieren

•Stromversorgung: 100-240 V AC/50/60 Hz Universalnetzteil oder C-Batterie (nicht enthalten) Optionale wiederaufladbare Batterie (nicht enthalten).

•Schutzart: IP54 (mit optionaler Staubschutzhülle).

•Konstruktion: ABS-Gehäuse, pulverbeschichtete Stahlhalterung.

•Tastatur: 4 Funktionstasten.

•Betriebstemperaturbereich: -10 bis 40 °C.

•Display: Sechsstellige Siebensegment-LCD-Anzeige mit mehrfarbiger Hintergrundbeleuchtung. Ziffernhöhe 45 mm.

•Waagenabmessungen: (A × B × C × D × E × F):800 x 600 x 154.1 x 90 x 1194.6 x 933.1 mm.

Die tragbaren Waagen der Serie OHAUS Defender 3000 sind ideal für allgemeine Wägeanwendungen sowie für einfache Zähl- und Kontrollwägeanwendungen im Bereich Produktion, Verpackung, Warenlager, Inventur, Versand und Wareneingang. Die Defender 3000-Serie überzeugt durch ein einfaches, aber robustes Rohrrahmen-Design und zeichnet sich neben einer Anzeige mit taktilen Tasten durch eine mehrfarbige LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Netz- oder Akkubetrieb und flexible Montagemöglichkeiten aus.

Einzigartige Ausstattung:

• Die Ergebnisse werden übersichtlich auf dem großen LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung angezeigt. Im Kontrollwägungsmodus ändert sich die Farbe des Displays (gelb/grün/rot) zur Warnung, wenn der Zielgewichtsbereich erreicht ist.

• Diese robuste Industriewaage ist mit einer Wägeplattform aus Edelstahl 304, einem Rohrrahmen aus pulverbeschichtetem Stahl sowie einer Aluminiumwägezelle ausgestattet (IP65). Das Anzeigegerät ist mit einem robusten ABS-Gehäuse und einer Stahlhalterung ausgestattet.

• Mit Software für Stückzählung, Kontrollwägung und Summierung. Ausgestattetmit RS232 mit optionalem USB-Gerät oder Ethernet zum Drucken oder für Datenverbindungen. Geeichte Modelle werden mit der EasyConnect™-Lösung ausgeliefert.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 703,43*
€ 882,72*
Frei Haus
ab € 958,58*
€ 1.078,09*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 882,72*
€ 1.050,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 868,17*
€ 1.033,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 860,70*
€ 1.024,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,33*
€ 966,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,47*
€ 914,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 738,58*
€ 878,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,43*
€ 837,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.