| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-ME7270 Herst.-Nr.: 30685263 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ohaus Tischwaage Defender i-D33XW30B1R1-EU-M - Geeicht Kompaktwaagen für grundlegende Industrieanwendungen. •Höchstlast:30 kg. •Ablesbarkeit:10 g. •Wägeeinheiten:Kilogramm, Gramm. •Anwendungsmodi:Wägen, Kontrollwägen, Zählen, Summieren •Stromversorgung:100-240 V AC/50/60 Hz Universalnetzteil oder C-Batterie (nicht enthalten) Optionale wiederaufladbare Batterie (nicht enthalten). •Schutzart: IP65 •Konstruktion:Gehäuse und Halterung aus Edelstahl 304. •Tastatur: 4 Funktionstasten. •Betriebstemperaturbereich:-10 bis 40 °C. •Display:Sechsstellige Siebensegment-LCD-Anzeige mit mehrfarbiger Hintergrundbeleuchtung. Ziffernhöhe 45 mm. •Waagenabmessungen(A × B × C × D × E × F):355 x 305 x 122 x 75 x 542 x 489 mm. Diese vielseitigen und tragbaren Defender 3000 Kompaktwaagen sind ideal für allgemeine Wägeanwendungen und einfache Zähl- und Kontrollwägeanwendungen im Bereich Produktion, Verpackung, Warenlager, Inventur, Versand und Wareneingang. Die Defender 3000-Serie überzeugt durch ein einfaches, aber robustes Edelstahldesign und eine Edelstahlanzeige mit taktilen Tasten sowie eine mehrfarbige LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und eine integrierte, wiederaufladbare Batterie. Einzigartige Aussatattung: • Die Ergebnisse werden übersichtlich auf dem großen LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung angezeigt. Im Kontrollwägungsmodus ändert sich die Farbe des Displays (gelb/grün/rot) zur Warnung, wenn der Zielgewichtsbereich erreicht ist. • Diese Industriewaage ist mit einer Wägeplattform aus Edelstahl 304, einem Rohrrahmen aus pulverbeschichtetem Stahl sowie einer Aluminiumwägezelle ausgestattet (IP65). Das Anzeigegerät ist mit einem Edelstahlgehäuse und einer Halterung ausgestattet. • Mit Software für Stückzählung, Kontrollwägung und Summierung. Ausgestattet mit RS232 mit optionalem USB-Gerät oder Ethernet zum Drucken oder für Datenverbindungen. Geeichte Modelle werden mit der EasyConnect™-Lösung ausgeliefert. |
| | |
| | | |
| |