Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EG 220-3NM Präzisionswaage - 220g/0,001g - Geeicht + Zubehörartikel EG-A04 Akku intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern EG 220-3NM Präzisionswaage - 220g/0,001g - Geeicht + Zubehörartikel EG-A04 Akku intern
Kern EG 220-3NM Präzisionswaage - 220g/0,001g - Geeicht + Zubehörartikel EG-A04 Akku intern
Artikel-Nr.:
     7303-MEA7425
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EG 220-3NM + EG-A04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage 0.001 g
präzisionswaage
präzisionswaage geeicht

Kern EG 220-3NM Präzisionswaage + Zubehörartikel EG-A04 Akku intern

Der Klassiker mit dem robusten Stimmgabel-Wägesystem.
Geeicht

+ Zubehörartikel EG-A04 Akku intern
Diese Waage wird mit dem Zubehörartikel EG-A04 (Akku intern) ausgeliefert.
Arbeitsdauer Akku bis zu 30h (variiert je nach Waagenmodell)


- Wägebereich: 220 g.

- Ablesbarkeit: 0,001 g.

- Linearität: 0,003 g.

- Eichwert: 0,01 g.

- Wägefläche Ø: 118 mm.

- Wägeraum (BxTxH): 158 x 130 x 78 mm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit: 2 s.

EG 220-3NM

Stabiles Temperatur-Verhalten.
Kurze Einschwingzeit.
Hohe mechanische Robustheit.
Hohe Eckenlast-Sicherheit.
Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an.
Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts.
GLP/ISO-Protokollierung der Wägewerte.
Prozentbestimmung.
Summieren von Zählteilen.

Windschutz serienmäßig für Modelle mit Wägeplattengröße Ø 118 mm, Wägeraum B×T×H 158×130×78 mm.

Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten.

Die Waage wird mit frisch erhaltender Ersteichung und entsprechender Konformitätserklärung ab Werk ausgeliefert.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 896,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.101,96*
€ 1.311,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.087,26*
€ 1.293,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.076,39*
€ 1.280,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.022,79*
€ 1.217,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 948,37*
€ 1.128,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 927,74*
€ 1.104,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 896,45*
€ 1.066,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.