Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 314-074 Gewichtssatz OIML E2 Edelstahl - 1/2000g - Kunststoffkoffer + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 314-074 Gewichtssatz OIML E2 Edelstahl - 1/2000g - Kunststoffkoffer + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein
Kern 314-074 Gewichtssatz OIML E2 Edelstahl - 1/2000g - Kunststoffkoffer + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein
Kern 314-074 Gewichtssatz OIML E2 Edelstahl - 1/2000g - Kunststoffkoffer + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MED1070
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     314-074 + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
gewichtssatz e2

Kern 314-074 Gewichtssatz OIML E2 + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein
- Knopfform
- Edelstahl poliert
- Nennwert:1/ 2000g.
Material Prüfgewicht: Einzelgewicht Edelstahl poliert, Milligrammgewichte Edelstahl poliert.
Material Koffer: Kunststoff.
Milligrammgewichte (1mg - 500mg)zusätzlich in Kunststoffetui.
In der Tabelle ist jeweils das kleinste und das größte Gewicht aufgeführt.
Pinzette wird gratis mitgeliefert!

Dieser Artikel wird mit frisch erhaltender Ersteichung und entsprechender Konformitätserklärung ab Werk ausgeliefert.
Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung Eichung um 1 - 2 Tage verlängern.

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

Weitere Suchbegriffe: gewichtssatz, gewichtssatz edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.441,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.839,06*
€ 3.378,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.800,99*
€ 3.333,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.772,97*
€ 3.299,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.660,93*
€ 3.166,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.499,70*
€ 2.974,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.445,36*
€ 2.909,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.441,55*
€ 2.905,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.