Kern FFN 25K10IPM Tischwaage
Allround-Tischwaage, geschützt durch Edelstahl und Schutzklasse IP65 gegen Staub und Spritzwasser im Akkubetrieb.
Akkubetrieb serienmäßig!
+ Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein
- Wägebereich:25 kg.
- Ablesbarkeit:10 g.
- Eichwert:10 g.
- Mindestlast: 200 g.
- Wägefläche:230 x 190mm.
- Wägeplatte: Edelstahl
- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Kern FFN-N Serie.
Geeignet für die Lebensmittelindustrie.
Geeignet für den rauen Industrieeinsatz.
Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem.
Hohe Mobilität: dank Akkubetrieb, kompakter Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten wie Produktion, Küche, Verkaufsraum etc.
Edelstahlgeschütztes Gehäuse, dadurch rostfrei und leicht zu reinigen.
Griffmulden an der Unterseite zum bequemen Transport der Waage.
IP65: Geschützt gegen Staub und Spritzwasser (nur im Akkubetrieb)
Dieser Artikel wird mit frisch erhaltender Ersteichung und entsprechender Konformitätserklärung ab Werk ausgeliefert.
Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung Eichung um 1 - 2 Tage verlängern.
Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.