Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern IFS 10K-3LM Zählwaage - 6/15kg : 2/5g + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern IFS 10K-3LM Zählwaage - 6/15kg : 2/5g + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein
Kern IFS 10K-3LM Zählwaage - 6/15kg : 2/5g + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MED1116
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     IFS 10K-3LM + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zählwaage
kern & sohn zählwaage
zählwaage

Kern IFS 10K-3LM Zählwaage

Industriezählwaage mit Zehnertastatur.

+ Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein

- Wägebereich:6/15 kg.

- Ablesbarkeit:2/5 g.

- Eichwert:2/5 g.

- Kleinstes Teilgewicht g / Stück:2 g.

- Wägefläche:40 x30 cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Gesamtabmessung montiert:400 mm x300 mm x450 mm.

- Einschwingzeit:2 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Industriequalität: schwere Ausführung für den harten Einsatz im industriellen Umfeld.

Ergonomisches Auswertegerät mit großem Tastenblock und kontrastreichen LCD-Displays für bequemes Eingeben und Ablesen z. B. von:

Tarawerten, Referenzgewichten, Grenzwerten etc.

99 Artikelspeicherplätze für Stammdaten wie Referenzgewicht, Referenzmenge, Behältergewicht (Taravorabzug) etc...

Genaues Zählen: Die manuelle Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts.

Summieren von Zählteilen.

Drei Displays für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl.

100 Artikelspeicherplätze für Stammdaten wie Taravorabzug (Behältergewicht), Referenzmenge, Referenzgewicht etc...

Ausdruck mit Datum und Uhrzeit.

Dieser Artikel wird mit frisch erhaltender Ersteichung und entsprechender Konformitätserklärung ab Werk ausgeliefert.
Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung Eichung um 1 - 2 Tage verlängern.

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

Weitere Suchbegriffe: Plattformwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 666,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,69*
€ 980,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,85*
€ 944,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 785,91*
€ 935,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,54*
€ 891,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,46*
€ 829,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 682,29*
€ 811,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,19*
€ 792,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.