Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern PNJ 600-3M Präzisionswaage - 620g/0,001g + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern PNJ 600-3M Präzisionswaage - 620g/0,001g + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein
Kern PNJ 600-3M Präzisionswaage - 620g/0,001g + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MED1121
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     PNJ 600-3M + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage 0.001 g
präzisionswaage
präzisionswaage eichfähig

KernPNJ 600-3MPräzisionswaage.

Der neue Standard im Labor mit robusten Stimmgabel-Wägesystem.

+ Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein

- Wägebereich:620 g.

- Ablesbarkeit: 0,001 g.

- Eichwert: 0,01 g.

- Linearität: 0,004 g.

- Libelle: ja.

- Wägefläche:Ø 140mm.

- Wägeraum: 172 x 171 x 160 mm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit:3 s.

Kern PNJ Serie.

Interne Justierautomatik, garantiert höchste Genauigkeit standortunabhängig. Ideal für mobile, eichpflichtige Anwendungen, wie der ambulante Gold- und Schmuckankauf.

Hochwertiges Stimmgabel-Wägesystem für schnelle Anzeige des Wägewerts, punktgenaues Dosieren und hohe mechanische Robustheit.

Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an.

Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts.

Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen.

Große, stoßfeste Wägeplatte aus Edelstahl.

Großer Glas-Windschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut.

Wägeraum B×T×H 172×171×160 mm.

Dieser Artikel wird mit frisch erhaltender Ersteichung und entsprechender Konformitätserklärung ab Werk ausgeliefert.
Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung Eichung um 1 - 2 Tage verlängern.

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

Weitere Suchbegriffe: Plattformwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 904,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.100,54*
€ 1.309,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.086,07*
€ 1.292,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.075,21*
€ 1.279,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.022,43*
€ 1.216,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 948,59*
€ 1.128,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 927,96*
€ 1.104,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 904,45*
€ 1.076,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.