Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EWJ 600-2M Präzisionswaage - 600g/0,01g + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern EWJ 600-2M Präzisionswaage - 600g/0,01g + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein
Kern EWJ 600-2M Präzisionswaage - 600g/0,01g + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein
Kern EWJ 600-2M Präzisionswaage - 600g/0,01g + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MED1129
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EWJ 600-2M + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage 0,01g
präzisionswaage
präzisionswaage kern&sohn

Kern EWJ 600-2M Präzisionswaage

Hochwertige Präzisionswaage mit interner Justierautomatik.

+ Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein

- Wägebereich: 600 g.

- Ablesbarkeit: 0,01 g.

- Eichwert: 0,1 g.

- Linearität: 0,03 g.

- Wägefläche Ø: 135 mm.

- Wägeraum (BxTxH): 145 x 160 x 80 mm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit: 3 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen


Kern Präzisionswaage EWJ.

Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld.

Interne Justierautomatik zeitgesteuert alle 2 Stunden.

Garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig.

Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an.

Datenschnittstelle USB zum Übertragen von Wägedaten an PC, Drucker, USB

Serienmäßig: Windschutz.

Wägeraum: 145 x 160 x 80 mm.

Dieser Artikel wird mit frisch erhaltender Ersteichung und entsprechender Konformitätserklärung ab Werk ausgeliefert.
Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung Eichung um 1 - 2 Tage verlängern.

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

Weitere Suchbegriffe: Plattformwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 532,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,68*
€ 804,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,37*
€ 776,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 645,85*
€ 768,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,67*
€ 730,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,47*
€ 676,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 556,11*
€ 661,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,39*
€ 633,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.